12B-1 Z 18 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 3/4x7/16
Ritzelvorbohrung Simplex - Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P12B1018SS
Rubix:3270900
Hersteller:894608

Produktdetails : 12B-1 Z 18 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 3/4x7/16
Diese Mecaline-Kettenräder sind aus rostfreiem Stahl in Simplex-Ausführung gefertigt.
Ritzel Pilotbohrung 12B1 -18 Zähne - Edelstahl
Stärken
Korrosionsbeständig
Anwendungen
Für die Verwendung mit BS-Kettenprodukten, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelproduktion.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 18 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zapfendurchmesser | 16 mm |
| Nabendurchmesser | 80 mm |
| Richtdurchmesser | 118 mm |
| Außendurchmesser | 118 mm |
| Gesamtbreite | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort