06B-2 Z 20 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 06B-2 Z 20 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Vorbohrung Duplex Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P06B2020R
Rubix:3168319
EAN:3660338403378

Produktdetails : 06B-2 Z 20 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 06B-2 Z 20 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Duplex geh. Zähne 06B-2 Z 20 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 20 |
| ISO-Code | 06b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 12 mm |
| Nabendurchmesser | 49 mm |
| Richtdurchmesser | 60,89 mm |
| Außendurchmesser | 64,3 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 64,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen