20B-3 Z 20 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 20B-3 Z 20 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P20B3020R
Rubix:3169495
EAN:3660338407031

Produktdetails : 20B-3 Z 20 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 20B-3 Z 20 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 20B-3 Z 20 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 20 |
| ISO-Code | 20b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Nabendurchmesser | 120 mm |
| Richtdurchmesser | 202,98 mm |
| Außendurchmesser | 218,1 mm |
| Gesamtbreite | 115 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 218,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
491,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
584,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage