08B-3 Z 36 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 36 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P08B3036R
Rubix:3169435
EAN:3660338404498
08B-3 Z 36 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 36 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-3 Z 36 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 36 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 36 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne36
ISO-Code08b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Nabendurchmesser110 mm
Richtdurchmesser145,72 mm
Außendurchmesser151 mm
Gesamtbreite55 mm
Kopfkreisdurchmesser151 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,59 exkl. MwSt.
/ Stück
144,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage