20B-1 Z 19-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 20B-1 Z 19-2517 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA20B1019R
Rubix:3169067
EAN:3660338408960
20B-1 Z 19-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 20B-1 Z 19-2517 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 19-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 20B-1 Z 19-2517 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 20B1 - 19 Zähne (2517) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser192,91 mm
Außendurchmesser208,1 mm
Gesamtbreite45 mm
159,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std