Entwickler CRC Crick 130, Typ: Entwickler | Packung: 500 ml
Rissprüfung - Entwickler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Crick 130
Rubix:1137464
Hersteller:20790-AJ
EAN:5412386059650


Dokumente
Produktdetails : CRICK 130 500ML Rissprüfung - Entwickler
CRICK Rissprüfsystem 110-120-130 garantiert zuverlässige Sichtprüfung schadhafter Stellen bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen. Das qualitätsgeprüfte und zerstörungsfreie Testsystem nach dem Eindringverfahren gemäß DIN EN ISO 3452 besteht aus drei Produkten: CRICK 110 Reiniger, CRICK 120 Rotes Eindringmittel und CRICK 130 Nassentwickler mit Weißpigmenten.
CRICK 130 Rissprüfmittel - Entwickler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 456 g |
|---|---|
| Typ | entwickler |
| Packung | 500 ml |
| 240 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std