Kühlflüssigkeit Kontakt Chemie 33169-CH, Typ: KÄLTE 75 400ML Kältespray nicht entzündbar

Freeze 75 Kühlmittelspray

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kontakt Chemie:33169-CH
Rubix:2063343
EAN:5412386068690
KÄLTE 75 400ML Kältespray nicht entzündbar

Technische Zusammenfassung

Typkälte 75 400ml kältespray nicht entzündbar

Dokumente

Produktdetails : KÄLTE 75 400ML Kältespray nicht entzündbar


Das Kältespray Kontakt Chemie Freeze 75 ermöglicht eine sofortige, punktgenaue Abkühlung zur präzisen Identifikation schwer lokalisierbarer thermischer Fehler. Die gezielte Kälteerzeugung erzeugt einen thermischen Schock, der intermittierende Kurzschlüsse sowie Bauteildefekte zuverlässig sichtbar macht.

Eigenschaften:
Freeze 75 ist ein inert wirkendes, trockenes Kältespray für Diagnose- und Wartungsanwendungen in der Elektronik. Die starke Kältewirkung erlaubt eine selektive Behandlung einzelner Komponenten, ohne die gesamte Leiterplatte zu beeinflussen. Die nicht leitfähige und nicht entzündliche Formulierung ist mit gängigen elektronischen Materialien kompatibel. Das mitgelieferte Präzisionssprühröhrchen ermöglicht eine exakte Anwendung, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Besonders bei intermittierenden Fehlern sorgt die lokale Abkühlung für eine sofortige Fehlererkennung durch thermischen Schock. Nach dem Verdampfen hinterlässt das Spray keinerlei Rückstände.

Spezifikationen:
• Hersteller: Kontakt Chemie
• Gebinde: Aerosoldose, 200 ml oder 400 ml (je nach Ausführung)
• Abkühltemperatur: bis zu -50 °C
• Siedepunkt: -19 °C
• Farbe: farblos
• Geruch: neutral
• Aggregatzustand: Flüssiggas (verflüssigtes Gas)
• Dichte bei 20 °C: 1,18 g/cm³
• Selbstentzündungstemperatur: 288 – 293 °C
• Löslichkeit: teilweise wasserlöslich
• VOC-Gehalt: 1180 g/l
• Ozonabbaupotenzial: 0
• Hauptbestandteil: trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (75 – 100 %)

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EU) 2020/878: Regelwerk zur Registrierung, Bewertung und Aktualisierung von Sicherheitsdaten für chemische Gemische
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen; Freeze 75 ist als „Aerosol Kategorie 3“ mit Gefahrenhinweis H229 klassifiziert
• Richtlinie 2008/47/EG: Anforderungen an Herstellung, Klassifizierung und Kennzeichnung von Aerosolen
• ASTM E-681 und ISO 10156: Prüfverfahren zur Bestimmung von Entzündbarkeitsgrenzen bei erhöhten Temperaturen
• ISO 9001:2015: Qualitätsmanagementsystem des Herstellers Kontakt Chemie

Stärken

• Effiziente Fehlerdiagnose durch gezielte Kühlung zur schnellen Identifikation thermischer Störungen
• Präzise Lokalisierung von Defekten auf elektronischen Bauteilen mittels punktuellem Kälteschock
• Sichere Anwendung an spannungsführenden Komponenten dank nicht leitender und nicht entzündlicher Formulierung

Anwendungen

Das Kältespray eignet sich für professionelle Anwendungen in Wartung, Instandhaltung und Fehlersuche, bei denen eine lokale Abkühlung erforderlich ist. Es wird sowohl in der Elektronik als auch bei mechanischen und Reinigungsprozessen eingesetzt:

• Diagnose thermischer Fehler in elektronischen Systemen, insbesondere zur Lokalisierung von Unterbrechungen auf integrierten Schaltungen, Kondensatoren, Widerständen, Steuerungen, Thermostaten, Temperatursensoren, thermischen Ventilen und Zündsystemen
• Unterstützung bei Montage und Demontage durch Schrumpfungseffekt, z. B. bei Lagern, Buchsen und Wellen
• Gezielte Reinigung durch Versprödung von Verunreinigungen wie Kaugummi, Klebstoffen oder Zuckerresten auf Textilien, Teppichen oder Polstern, anschließend mechanische Entfernung
• Einsatz an spannungsführenden Anlagen unter Beachtung einer Umgebungstemperatur unter 28 °C sowie möglicher thermischer Belastungen empfindlicher Kunststoffe

Technische Informationen


Attribute
Typkälte 75 400ml kältespray nicht entzündbar
33,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std