ECO BIO WELD 5L KANISTER Schweißtrennmittel
ECO BIO WELD Schweißtrennmittel auf Wasserbasis
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:10742-AA
Rubix:1291507
Hersteller:10742
EAN:5412386456329


Technische Zusammenfassung
| Typ | eco bio weld 5l kanister schweißtrennmittel |
|---|---|
| Packung | kanister |
| Fassungsvermögen | 5000 l |
Dokumente
Produktdetails : ECO BIO WELD 5L KANISTER Schweißtrennmittel
Der ECO Bio Weld ist ein wasserbasiertes Schweißtrennmittel, das entwickelt wurde, um das Anhaften von Schweißspritzern auf Werkstücken und Ausrüstung zu reduzieren. Es eignet sich für Schweißumgebungen, in denen nach der Montage Nachbearbeitungs-, Beschichtungs- oder Verzinkungsprozesse vorgesehen sind.
Eigenschaften:
Das Schweißtrennmittel CRC ECO Bio Weld wird als dünner, gleichmäßiger Film aufgetragen, der das Anhaften von Schweißspritzern auf bearbeiteten Teilen und Ausrüstungen begrenzt. Seine silikon- und lösungsmittelfreie Formulierung trägt dazu bei, nachgelagerte Prozesse wie Lackieren, Beschichten oder Verzinken ohne Beeinträchtigung zu erhalten. Das Produkt ist wasserbasiert, nicht brennbar und geruchlos, was die Anwendung in Schweißbereichen erleichtert. Es enthält einen Korrosionsinhibitor und unterstützt die Stabilität des Schweißlichtbogens, indem ein konstanter Gasfluss aufrechterhalten wird. Wie? Durch die Reduzierung von Ablagerungen in den Schweißdüsen.
Spezifikationen:
• Mehrere Gebinde verfügbar: Aerosol, Kanister, Fässer
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: milchig
• Geruch: neutral
• Dichte: 0,99 g/cm³ bei 20 °C
• Kinematische Viskosität: < 10 mm²/s bei 40 °C
• Löslichkeit: wasserlöslich
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Siedepunkt: > 100 °C
• Typische Filmdicke: 2 bis 5 µm
• Lagertemperatur: > 0 °C
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Das Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß den europäischen Anforderungen zur Registrierung, Bewertung und Weitergabe von Informationen über chemische Stoffe erstellt.
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Das Gemisch ist gemäß den geltenden Kriterien für Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung nicht als gefährlich eingestuft.
• OECD 301B: Das Produkt gilt gemäß diesem Protokoll als leicht biologisch abbaubar, mit einer angegebenen biologischen Abbaurate von 68 % (Aerosol) und 74 % für das Produkt in loser Form.
Eigenschaften:
Das Schweißtrennmittel CRC ECO Bio Weld wird als dünner, gleichmäßiger Film aufgetragen, der das Anhaften von Schweißspritzern auf bearbeiteten Teilen und Ausrüstungen begrenzt. Seine silikon- und lösungsmittelfreie Formulierung trägt dazu bei, nachgelagerte Prozesse wie Lackieren, Beschichten oder Verzinken ohne Beeinträchtigung zu erhalten. Das Produkt ist wasserbasiert, nicht brennbar und geruchlos, was die Anwendung in Schweißbereichen erleichtert. Es enthält einen Korrosionsinhibitor und unterstützt die Stabilität des Schweißlichtbogens, indem ein konstanter Gasfluss aufrechterhalten wird. Wie? Durch die Reduzierung von Ablagerungen in den Schweißdüsen.
Spezifikationen:
• Mehrere Gebinde verfügbar: Aerosol, Kanister, Fässer
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: milchig
• Geruch: neutral
• Dichte: 0,99 g/cm³ bei 20 °C
• Kinematische Viskosität: < 10 mm²/s bei 40 °C
• Löslichkeit: wasserlöslich
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Siedepunkt: > 100 °C
• Typische Filmdicke: 2 bis 5 µm
• Lagertemperatur: > 0 °C
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Das Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß den europäischen Anforderungen zur Registrierung, Bewertung und Weitergabe von Informationen über chemische Stoffe erstellt.
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Das Gemisch ist gemäß den geltenden Kriterien für Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung nicht als gefährlich eingestuft.
• OECD 301B: Das Produkt gilt gemäß diesem Protokoll als leicht biologisch abbaubar, mit einer angegebenen biologischen Abbaurate von 68 % (Aerosol) und 74 % für das Produkt in loser Form.
Stärken
• Reduziert das Anhaften von Schweißspritzern auf Werkstücken und Ausrüstung und verringert dadurch den Reinigungsaufwand
• Kompatibel mit Nachbehandlungen wie Lackieren, Beschichten oder Verzinken, ohne die Oberflächen zu beeinträchtigen
• Verlängert die Lebensdauer der Schweißdüse durch Reduzierung von Ablagerungen
• Einfache Anwendung in industriellen Umgebungen dank nicht brennbarer und geruchloser Formulierung
• Kompatibel mit Nachbehandlungen wie Lackieren, Beschichten oder Verzinken, ohne die Oberflächen zu beeinträchtigen
• Verlängert die Lebensdauer der Schweißdüse durch Reduzierung von Ablagerungen
• Einfache Anwendung in industriellen Umgebungen dank nicht brennbarer und geruchloser Formulierung
Anwendungen
Das Schweißtrennmittel ECO Bio Weld von CRC ist für Schweiß- und Lötarbeiten in Werkstätten oder gut belüfteten Produktionsbereichen vorgesehen. Es wird auf Schweißausrüstung sowie auf bearbeitete Werkstücke aufgetragen, um das Anhaften von Schweißspritzern zu reduzieren. Das Produkt eignet sich für Umgebungen, in denen nach dem Schweißen Nachbearbeitungs- oder Beschichtungsprozesse vorgesehen sind, insbesondere Feuerverzinken, Lackieren oder Beschichten. Es findet Anwendung in der Metallverarbeitung, der industriellen Instandhaltung, im Karosseriebau sowie bei der Montage geschweißter Konstruktionen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | eco bio weld 5l kanister schweißtrennmittel |
|---|---|
| Packung | kanister |
| Fassungsvermögen | 5000 l |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage