Silikonfreies Schweiß-Trennspray CRC Easy Weld, Typ: SCHWEISSPRODUKTE | Packung: 500 ml
Schweißtrennmittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Easy Weld
Rubix:1183819
Hersteller:30738-AB
EAN:5412386005022

Dokumente
Produktdetails : EASY WELD 500ML Schweißtrennmittel
EASY WELD ist das zuverlässige Schweißtrennmittel auf Basis hochwertiger Esteröle. Das schnelltrocknende Trennmittel ist universell einsetzbar, schützt Werkstücke vor dem Festbrennen von Schweißperlen und verlängert die Lebensdauer der Schweißdüsen. EASY WELD ist geruchsneutral, silikon- und wasserfrei und enthält kein gesundheitsschädliches Dichlormethan.
EASY WELD Schweisstrennmittel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 391 g |
|---|---|
| Typ | schweissprodukte |
| Packung | 500 ml |
| Flammpunkt | -45 °c |
| 235 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std