Magnetwinkel / Schweißmagnet Roebuck 4972279, Typ: Aimant de soudage multi-angle

Schweißmagnet mit festem Winkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:4972279
Rubix:2399066
4972279 Multi-Winkelmagnet ,Winkel von 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 180°

Technische Zusammenfassung

Typaimant de soudage multi-angle
Modell4972279
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4972279 Multi-Winkelmagnet ,Winkel von 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 180°


• Hält zwei Stahlteile sicher
• Feste Winkel von 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 180°
• Sechs unterschiedliche Seiten
• Optimal geeignet zur Montage einer Baugruppe vor dem Schweißen
• Haltekraft: 10 kg

Technische Informationen


Attribute
Typaimant de soudage multi-angle
Modell4972279
Zugkraft10 kg
9,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen