Lösungsmittel zum Elektroschweißen CRC 30723-AC, Typ: SPEZIALISIERTE PRODUKTE | Packung: 500 ml
Rissprüfung - Reiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:30723-AC
Rubix:1339776
Hersteller:30723-AC
EAN:5412386060250


Dokumente
Produktdetails : CRICK 110 500ML Rissprüfung - Reiniger
CRICK Rissprüfsystem 110-120-130 garantiert zuverlässige Sichtprüfung schadhafter Stellen bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen. Das qualitätsgeprüfte und zerstörungsfreie Testsystem nach dem Eindringverfahren gemäß DIN EN ISO 3452 besteht aus drei Produkten: CRICK 110 Reiniger, CRICK 120 Rotes Eindringmittel und CRICK 130 Nassentwickler mit Weißpigmenten.
CRICK 110 Rissprüfmittel - Reiniger
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 483 g |
|---|---|
| Packung | 500 ml |
| Typ | spezialisierte produkte |
| 248 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
