Elektrisches Schweißen - Zange AMF 562598, Typ: 9387500001 Andrückschraube 6890 ESD Gr.0 AMF

Andrückschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:562598
Rubix:2932382
Hersteller:562598
9387500001 Andrückschraube 6890 ESD Gr.0 AMF

Technische Zusammenfassung

Typ9387500001 andrückschraube 6890 esd gr.0 amf

Produktdetails : 9387500001 Andrückschraube 6890 ESD Gr.0


Andrückschraube ESD

Ausführung: Mit Schutzkappe aus elektrostatisch ableitendem (dissipativem) Material. Für offene Haltearme, vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8, mit abnehmbarer Schutzkappe und Mutterscheibenelement.

Anwendung: Die ESD Andrückschraube wurde speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen (EPA –electrostatic protected area) für Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauelementen, Baugruppen oder Geräten entsprechend der Norm DIN EN 61340-5-1.

Hinweis: Die ESD Andrückschraube ist nicht isolierend. Sie darf nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen mit offenen Spannungen gearbeitet wird.

Andrückschraube 6890 ESD Gr.0 AMF

Technische Informationen


Attribute
Typ9387500001 andrückschraube 6890 esd gr.0 amf
6,17 exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std