Rillenkugellager FAG 61905>N, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61905>N
Rubix:3513035
Hersteller:3005183400000
EAN:4064328074286

Produktdetails : 61905>N (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 619 |
| Referenzdrehzahl | 13500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 24200 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7010 N |
| Gewicht | 0,044 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage