Rillenkugellager FAG 6028-C3, Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 140 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6028-C3
Rubix:659055
Hersteller:0167186150030
EAN:4012801201841


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6028-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3570 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 109000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 117000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen