Rillenkugellager FAG 6407-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6407-C3
Rubix:510857
Hersteller:0167246900030
EAN:4012801076968
6407-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6407-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Das zuverlässige und leistungsfähige Rillenkugellager FAG 6407-C3 ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet. Dank seiner offenen Bauweise erleichtert es die Montage und reduziert die Reibung, wodurch es sich besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen eignet. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen und bietet dadurch eine hervorragende Vielseitigkeit.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblech-Käfig ausgestattet und verfügt über ein erhöhtes radiales Spiel (C3), das einen größeren Abstand zwischen den Kugeln und den Laufbahnen bietet. Diese Konstruktion reduziert die innere Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Es ist in der Lage, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen. Der robuste Käfig gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche Belastungen und absorbiert Stöße sowie temporäre Überlastungen effektiv. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, eignet es sich besonders für saubere Umgebungen, in denen eine optimale Wärmeableitung erforderlich ist.

Wartung:
Dieses Lager benötigt eine regelmäßige Schmierung, um eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Hochwertige Schmiermittel, die auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt sind, tragen dazu bei, den Verschleiß zu minimieren. Es wird empfohlen, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überprüfen, um Anzeichen von Abnutzung frühzeitig zu erkennen. Sollte eine Beeinträchtigung festgestellt werden, ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.

AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es keinen Schutz vor externen Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit bietet. Daher ist es ideal für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen geeignet, um das Eindringen von Schmutzpartikeln und Ablagerungen zu verhindern.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungslösungen für die Industrie- und Automobilbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für innovative Technologien, die höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren.

Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung
• Erhöhtes radiales Spiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen
• Geringe Reibung für optimale Leistung

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen in Elektromotoren, industriellen Pumpen, Ventilatoren, Werkzeugmaschinen, Förderanlagen und landwirtschaftlichen Maschinen. Besonders geeignet ist es für Umgebungen, in denen ein effizientes Wärmemanagement und hohe Drehzahlen erforderlich sind.

Stärken

Hohe Tragfähigkeit, hohe Drehgeschwindigkeit möglich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht971 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie64
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7900 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,42 exkl. MwSt.
/ Stück
52,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an