Rillenkugellager FAG 6301-C-2Z>V, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6301-2Z
FAG:6301-C-2Z>V
Rubix:3336660
Hersteller:0957695440000
EAN:4064328234437


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6301-C-2Z>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 63...-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Referenzdrehzahl | 21900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 26500 rpm |
| Genauigkeit | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11500 N |
| Gewicht | 0,059 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort