Rillenkugellager FAG 16005-A, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16005-A
Rubix:507989
Hersteller:0604572950000
EAN:4012802334333

Produktdetails : 16005-A (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Das einreihige Rillenkugellager FAG 16005-A wurde speziell entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen und dabei eine einfache Montage zu gewährleisten. Seine optimierte Innenkonstruktion verbessert die Leistung, während der Stahlblech-Käfig für hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen industriellen Anwendungen sorgt.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es sich ideal für saubere Umgebungen eignet, in denen eine geringe Reibung gewünscht ist. Das offene Design erleichtert zudem die Wartung und ermöglicht eine effiziente Wärmeableitung. Der Stahlblech-Käfig hält die Kugeln sicher an ihrem Platz, gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert Betriebsgeräusche. Das Standard-Radialspiel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Präzision und der Toleranz gegenüber kleinen Fluchtungsfehlern. Die optimierte Innenkonstruktion fördert den Kontakt zwischen den Kugeln und den Laufbahnen, wodurch der Verschleiß minimiert und die Lebensdauer des Lagers erhöht wird.
Wartung:
Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, ist eine regelmäßige Schmierung erforderlich, um optimale Leistung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das den spezifischen Betriebsbedingungen entspricht. Regelmäßige Inspektionen sind notwendig, um Anzeichen von Verschleiß oder Verunreinigung frühzeitig zu erkennen. Bei der Wartung ist es wichtig, eine saubere Umgebung sicherzustellen, um das Eindringen schädlicher Partikel zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und bietet keinen integrierten Schutz gegen externe Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Aufgrund des fehlenden Dichtungssystems kann das Schmiermittel schneller verloren gehen, weshalb eine kontinuierliche Überwachung von Menge und Qualität erforderlich ist.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich Wälzlager und mechanische Komponenten und steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie entwickelt FAG hochmoderne Lösungen, um den anspruchsvollsten Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Mit einem FAG-Rillenkugellager entscheiden Sie sich für Spitzenleistung und Langlebigkeit.
Stärken:
• Offene Bauweise erleichtert die Wartung und Wärmeableitung
• Optimierte Innenkonstruktion für eine bessere Lastverteilung und geringere Reibung
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Robuster Stahlblech-Käfig für hohe Haltbarkeit
• Einfache Installation durch durchdachtes Design
Anwendungen:
Dieses Lager wird häufig in Förderanlagen, Handhabungssystemen, Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten eingesetzt. Zudem findet es Verwendung in Elektromotoren aller Größen, wo es den Rotor unterstützt und die Reibung reduziert. In der Automobilindustrie kommt es unter anderem in Lichtmaschinen, Getrieben und Radnaben zum Einsatz und sorgt für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Ebenso wird es in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Kühlschränken und Staubsaugern verwendet, wo ein leiser und reibungsloser Betrieb essenziell ist. In der Industrie ist es in Förderbändern, Pumpen und Ventilatoren verbaut, um einen effizienten Materialfluss zu gewährleisten. Darüber hinaus wird es in Fahrrädern und Sportgeräten eingesetzt, insbesondere in Radnaben und Pedalen, um eine reibungslose Drehbewegung und geringe Abnutzung zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es sich ideal für saubere Umgebungen eignet, in denen eine geringe Reibung gewünscht ist. Das offene Design erleichtert zudem die Wartung und ermöglicht eine effiziente Wärmeableitung. Der Stahlblech-Käfig hält die Kugeln sicher an ihrem Platz, gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert Betriebsgeräusche. Das Standard-Radialspiel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Präzision und der Toleranz gegenüber kleinen Fluchtungsfehlern. Die optimierte Innenkonstruktion fördert den Kontakt zwischen den Kugeln und den Laufbahnen, wodurch der Verschleiß minimiert und die Lebensdauer des Lagers erhöht wird.
Wartung:
Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, ist eine regelmäßige Schmierung erforderlich, um optimale Leistung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das den spezifischen Betriebsbedingungen entspricht. Regelmäßige Inspektionen sind notwendig, um Anzeichen von Verschleiß oder Verunreinigung frühzeitig zu erkennen. Bei der Wartung ist es wichtig, eine saubere Umgebung sicherzustellen, um das Eindringen schädlicher Partikel zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und bietet keinen integrierten Schutz gegen externe Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Aufgrund des fehlenden Dichtungssystems kann das Schmiermittel schneller verloren gehen, weshalb eine kontinuierliche Überwachung von Menge und Qualität erforderlich ist.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich Wälzlager und mechanische Komponenten und steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie entwickelt FAG hochmoderne Lösungen, um den anspruchsvollsten Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Mit einem FAG-Rillenkugellager entscheiden Sie sich für Spitzenleistung und Langlebigkeit.
Stärken:
• Offene Bauweise erleichtert die Wartung und Wärmeableitung
• Optimierte Innenkonstruktion für eine bessere Lastverteilung und geringere Reibung
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Robuster Stahlblech-Käfig für hohe Haltbarkeit
• Einfache Installation durch durchdachtes Design
Anwendungen:
Dieses Lager wird häufig in Förderanlagen, Handhabungssystemen, Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten eingesetzt. Zudem findet es Verwendung in Elektromotoren aller Größen, wo es den Rotor unterstützt und die Reibung reduziert. In der Automobilindustrie kommt es unter anderem in Lichtmaschinen, Getrieben und Radnaben zum Einsatz und sorgt für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Ebenso wird es in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Kühlschränken und Staubsaugern verwendet, wo ein leiser und reibungsloser Betrieb essenziell ist. In der Industrie ist es in Förderbändern, Pumpen und Ventilatoren verbaut, um einen effizienten Materialfluss zu gewährleisten. Darüber hinaus wird es in Fahrrädern und Sportgeräten eingesetzt, insbesondere in Radnaben und Pedalen, um eine reibungslose Drehbewegung und geringe Abnutzung zu gewährleisten.
Stärken
Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.
Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Geschwindigkeiten.
Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.
Anwendungen
Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 160..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 22200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5610 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8860 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen