Rillenkugellager FAG 6007-2Z-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6007-2Z-C3
Rubix:510092
Hersteller:0167174650030
EAN:4012801063067
6007-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6007-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.

Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Stärken

Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.

Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.

Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.

Anwendungen

Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x26x26 mm
Bruttogewicht159 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie60..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl11700 rpm
Grenzdrehzahl13700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 exkl. MwSt.
/ Stück
7,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an