Rillenkugellager FAG 6409-C-2Z, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6409-C-2Z
Rubix:3176325
Hersteller:0939990620000
EAN:4054372166167


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 6409-C-2Z (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 64..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 64..-c-2z |
| Käfig | edelstahl |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83000 N |
| Gewicht | 1,53 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std