Rillenkugellager FAG 6312-C-2HRS, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6312-2RSR
FAG:6312-C-2HRS
Rubix:1899294
Hersteller:0816667720000
EAN:4054369497250


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-C-2HRS (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Dieses FAG-Rillenkugellager zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit aus. Mit seinen beiden Dichtungen bietet es einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit, wodurch eine längere Lebensdauer gewährleistet wird. Es ist ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der für eine gleichmäßige Lastverteilung und einen reibungslosen Betrieb sorgt. Der Lagerkäfig wurde speziell entwickelt, um hohe Geschwindigkeiten und Belastungen zu bewältigen, was die Effizienz und Leistung in jeder industriellen Umgebung maximiert. Die Lagergeneration C bietet verbesserte Laufeigenschaften und reduziert die Reibung, was zu einer erhöhten Energieeffizienz führt. Die beiden Gummidichtungen gewährleisten, dass kein Schmutz oder Feuchtigkeit ins Innere des Lagers eindringen kann, was die Lebensdauer des Produkts erheblich verlängert.
Wartung:
Dank der beiden integrierten Gummidichtungen ist das Lager vor äußeren Einflüssen gut geschützt, wodurch die Notwendigkeit für regelmäßige Schmierung und Reinigung größtenteils entfällt. Für eine optimale Leistung sollte jedoch sichergestellt werden, dass das Lager in regelmäßigen Abständen auf Anzeichen von Verschleiß überprüft wird. Dies stellt sicher, dass das Lager in einem guten Zustand bleibt und die maximale Lebensdauer erreicht.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei hochwertigen Gummidichtungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz gegen Schmutz, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen bieten. Diese Dichtungen sorgen dafür, dass die innere Schmierung des Lagers erhalten bleibt und keine schädlichen Partikel eindringen können. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen, in denen das Lager hohen Belastungen und schwierigen Bedingungen ausgesetzt ist.
Markeninformationen:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit bekannt für ihre Innovationen und die Qualität ihrer Produkte. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Lagern bietet die Marke hochpräzise Lösungen für die anspruchsvollsten Industrien. FAG steht für Zuverlässigkeit und Leistung und bietet Produkte, die den höchsten Qualitäts- und Haltbarkeitsstandards entsprechen. Die Lager der Marke sind darauf ausgelegt, die Maschinenleistung zu optimieren, Wartungskosten zu senken und die Produktivität der Unternehmen zu steigern. Dank eines globalen Vertriebsnetzes gewährleistet der Schaeffler-Konzern unvergleichlichen technischen Support und Produktverfügbarkeit.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der für eine gleichmäßige Lastverteilung und einen reibungslosen Betrieb sorgt. Der Lagerkäfig wurde speziell entwickelt, um hohe Geschwindigkeiten und Belastungen zu bewältigen, was die Effizienz und Leistung in jeder industriellen Umgebung maximiert. Die Lagergeneration C bietet verbesserte Laufeigenschaften und reduziert die Reibung, was zu einer erhöhten Energieeffizienz führt. Die beiden Gummidichtungen gewährleisten, dass kein Schmutz oder Feuchtigkeit ins Innere des Lagers eindringen kann, was die Lebensdauer des Produkts erheblich verlängert.
Wartung:
Dank der beiden integrierten Gummidichtungen ist das Lager vor äußeren Einflüssen gut geschützt, wodurch die Notwendigkeit für regelmäßige Schmierung und Reinigung größtenteils entfällt. Für eine optimale Leistung sollte jedoch sichergestellt werden, dass das Lager in regelmäßigen Abständen auf Anzeichen von Verschleiß überprüft wird. Dies stellt sicher, dass das Lager in einem guten Zustand bleibt und die maximale Lebensdauer erreicht.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei hochwertigen Gummidichtungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz gegen Schmutz, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen bieten. Diese Dichtungen sorgen dafür, dass die innere Schmierung des Lagers erhalten bleibt und keine schädlichen Partikel eindringen können. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen, in denen das Lager hohen Belastungen und schwierigen Bedingungen ausgesetzt ist.
Markeninformationen:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit bekannt für ihre Innovationen und die Qualität ihrer Produkte. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Lagern bietet die Marke hochpräzise Lösungen für die anspruchsvollsten Industrien. FAG steht für Zuverlässigkeit und Leistung und bietet Produkte, die den höchsten Qualitäts- und Haltbarkeitsstandards entsprechen. Die Lager der Marke sind darauf ausgelegt, die Maschinenleistung zu optimieren, Wartungskosten zu senken und die Produktivität der Unternehmen zu steigern. Dank eines globalen Vertriebsnetzes gewährleistet der Schaeffler-Konzern unvergleichlichen technischen Support und Produktverfügbarkeit.
Stärken
• Hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit: Dieses Kugellager ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt und bietet eine lange Lebensdauer, auch unter schwierigen Bedingungen.
• Effektiver Schutz durch Dichtungen: Die beiden Gummidichtungen schützen das Lager vor Schmutz und Feuchtigkeit, was die Lebensdauer verlängert und die Wartungsanforderungen reduziert.
• Reduzierte Reibung: Die spezielle Konstruktion der Lagergeneration C sorgt für weniger Reibung, was die Energieeffizienz erhöht und die Betriebsleistung verbessert.
• Wartungsarm: Die geschlossene Bauweise und die hochwertige Schmierung machen dieses Lager äußerst wartungsarm, was die Betriebskosten senkt und die Ausfallzeiten minimiert.
• Vielseitigkeit: Dank seiner robusten Konstruktion und seiner hohen Belastbarkeit kann dieses Lager in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, was es zu einer äußerst vielseitigen Lösung macht.
• Effektiver Schutz durch Dichtungen: Die beiden Gummidichtungen schützen das Lager vor Schmutz und Feuchtigkeit, was die Lebensdauer verlängert und die Wartungsanforderungen reduziert.
• Reduzierte Reibung: Die spezielle Konstruktion der Lagergeneration C sorgt für weniger Reibung, was die Energieeffizienz erhöht und die Betriebsleistung verbessert.
• Wartungsarm: Die geschlossene Bauweise und die hochwertige Schmierung machen dieses Lager äußerst wartungsarm, was die Betriebskosten senkt und die Ausfallzeiten minimiert.
• Vielseitigkeit: Dank seiner robusten Konstruktion und seiner hohen Belastbarkeit kann dieses Lager in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, was es zu einer äußerst vielseitigen Lösung macht.
Anwendungen
• Industriemaschinen: Dieses Kugellager ist ideal für den Einsatz in Industriemaschinen, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.
• Automobilindustrie: In Fahrzeugen trägt dieses Lager zur reibungslosen Funktion von Motoren und Getrieben bei, indem es die Belastungen effizient bewältigt.
• Landwirtschaft: In landwirtschaftlichen Maschinen sorgt dieses Lager für eine zuverlässige Funktion auch unter extremen Bedingungen wie Staub und Feuchtigkeit.
• Fördertechnik: In der Fördertechnik trägt es zu einem reibungslosen Betrieb von Förderbändern und anderen Geräten bei, die eine kontinuierliche Bewegung erfordern.
• Schwermaschinen: In Bau- und Bergbaumaschinen hält dieses Lager extremen Belastungen stand und gewährleistet eine hohe Betriebszeit der Maschinen.
• Automobilindustrie: In Fahrzeugen trägt dieses Lager zur reibungslosen Funktion von Motoren und Getrieben bei, indem es die Belastungen effizient bewältigt.
• Landwirtschaft: In landwirtschaftlichen Maschinen sorgt dieses Lager für eine zuverlässige Funktion auch unter extremen Bedingungen wie Staub und Feuchtigkeit.
• Fördertechnik: In der Fördertechnik trägt es zu einem reibungslosen Betrieb von Förderbändern und anderen Geräten bei, die eine kontinuierliche Bewegung erfordern.
• Schwermaschinen: In Bau- und Bergbaumaschinen hält dieses Lager extremen Belastungen stand und gewährleistet eine hohe Betriebszeit der Maschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort