Rillenkugellager SKF 6206-2Z/C3LHT23, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6206-2Z/C3LHT23
Rubix:110659
Hersteller:42611
EAN:7316571403489


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-2Z/C3LHT23 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager von SKF ist so konzipiert, dass es eine optimale Kombination aus Tragfähigkeit, hoher Drehzahl und Schutz vor Verunreinigungen bietet. Ausgestattet mit zwei Deckscheiben aus Metall und einem erhöhten radialen Spiel (C3), zeichnet sich dieses Modell durch seine Robustheit und seine Fähigkeit aus, auch in anspruchsvollen Umgebungen reibungslos zu arbeiten. Besonders geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen, bietet es Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und reduziert gleichzeitig die Reibung, um den Verschleiß bei hohen Geschwindigkeiten und Temperaturen zu minimieren.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet und bietet eine hohe radiale Tragfähigkeit sowie eine moderate axiale Belastbarkeit. Das erhöhte radiale Spiel (C3) sorgt für zusätzliche Toleranzen, wodurch die durch hohe Drehzahlen erzeugte Wärme besser aufgenommen und die Reibung reduziert wird. Die Metallabdeckungen bieten einen leichten Schutz vor groben Verunreinigungen und gewährleisten so ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz und moderater Reibung. Das Lager ist mit einem Lithiumfett der Konsistenzklasse 2 (NLGI) vorgeschmiert und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -50 bis +140 °C.
Wartung:
Dieses Lager mit Metallabdeckungen auf beiden Seiten bietet Schutz vor mittleren und groben Verunreinigungen. Das C3-Spiel minimiert Wärmeentwicklung und Reibung, wodurch ein stabiler Betrieb, auch bei höheren Drehzahlen, möglich ist. Da es vorgeschmiert ist, ist keine Nachschmierung erforderlich, was die Wartungskosten reduziert. Eine regelmäßige Inspektion wird dennoch empfohlen, um Geräusch- und Temperaturentwicklung zu überprüfen. Die äußere Oberfläche sollte außerdem gelegentlich gereinigt werden, um Staubablagerungen zu entfernen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen verhindern das Eindringen von grobem Schmutz und bieten einen mittleren Schutz gegen feine Partikel. Diese Abdeckungen halten das Schmierfett im Lager und begrenzen so den Schmierstoffverlust, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualität, bietet SKF eine umfassende Palette an Lösungen, von Lagern und Schmierungssystemen bis hin zu ergänzenden Dienstleistungen. Dank ihrer zuverlässigen und leistungsstarken Produkte unterstützt SKF verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie, Fertigungsindustrie und viele mehr.
Stärken:
• Radiales Spiel C3 für eine bessere Toleranz gegenüber Hitze und Temperaturschwankungen
• Lithium-Schmierstoff der Konsistenzklasse 2 für einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von -50 bis +140 °C
• Hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen und moderate axiale Belastbarkeit in beide Richtungen
• Metallabdeckungen, welche das Eindringen grober Verunreinigungen reduzieren
• Stahlblechkäfig für hohe Beständigkeit bei kontinuierlichen und mittleren Belastungen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, einschließlich Förderanlagen, landwirtschaftlicher Geräte und Materialhandhabungssysteme. Es eignet sich hervorragend für Umgebungen, die mittlere bis hohe Drehzahlen erfordern, wie Produktionslinien oder Förderanlagen. Dank seiner Fähigkeit, Temperaturschwankungen und hohe radiale Belastungen zu bewältigen, ist es eine zuverlässige und langlebige Wahl für anspruchsvolle industrielle Installationen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet und bietet eine hohe radiale Tragfähigkeit sowie eine moderate axiale Belastbarkeit. Das erhöhte radiale Spiel (C3) sorgt für zusätzliche Toleranzen, wodurch die durch hohe Drehzahlen erzeugte Wärme besser aufgenommen und die Reibung reduziert wird. Die Metallabdeckungen bieten einen leichten Schutz vor groben Verunreinigungen und gewährleisten so ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz und moderater Reibung. Das Lager ist mit einem Lithiumfett der Konsistenzklasse 2 (NLGI) vorgeschmiert und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -50 bis +140 °C.
Wartung:
Dieses Lager mit Metallabdeckungen auf beiden Seiten bietet Schutz vor mittleren und groben Verunreinigungen. Das C3-Spiel minimiert Wärmeentwicklung und Reibung, wodurch ein stabiler Betrieb, auch bei höheren Drehzahlen, möglich ist. Da es vorgeschmiert ist, ist keine Nachschmierung erforderlich, was die Wartungskosten reduziert. Eine regelmäßige Inspektion wird dennoch empfohlen, um Geräusch- und Temperaturentwicklung zu überprüfen. Die äußere Oberfläche sollte außerdem gelegentlich gereinigt werden, um Staubablagerungen zu entfernen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen verhindern das Eindringen von grobem Schmutz und bieten einen mittleren Schutz gegen feine Partikel. Diese Abdeckungen halten das Schmierfett im Lager und begrenzen so den Schmierstoffverlust, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualität, bietet SKF eine umfassende Palette an Lösungen, von Lagern und Schmierungssystemen bis hin zu ergänzenden Dienstleistungen. Dank ihrer zuverlässigen und leistungsstarken Produkte unterstützt SKF verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie, Fertigungsindustrie und viele mehr.
Stärken:
• Radiales Spiel C3 für eine bessere Toleranz gegenüber Hitze und Temperaturschwankungen
• Lithium-Schmierstoff der Konsistenzklasse 2 für einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von -50 bis +140 °C
• Hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen und moderate axiale Belastbarkeit in beide Richtungen
• Metallabdeckungen, welche das Eindringen grober Verunreinigungen reduzieren
• Stahlblechkäfig für hohe Beständigkeit bei kontinuierlichen und mittleren Belastungen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, einschließlich Förderanlagen, landwirtschaftlicher Geräte und Materialhandhabungssysteme. Es eignet sich hervorragend für Umgebungen, die mittlere bis hohe Drehzahlen erfordern, wie Produktionslinien oder Förderanlagen. Dank seiner Fähigkeit, Temperaturschwankungen und hohe radiale Belastungen zu bewältigen, ist es eine zuverlässige und langlebige Wahl für anspruchsvolle industrielle Installationen.
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 201 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20300 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen