Rillenkugellager FAG 6212-2Z, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6212-2Z
Rubix:510467
Hersteller:0167209540000
EAN:4054372722776
6212-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6212-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x110x110 mm
Bruttogewicht807 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6800 rpm
Grenzdrehzahl7900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57000 N
Zolltarifcode84821090
24,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an