Rillenkugellager SKF 630/8-2RS1, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:630/8-2RS1
Rubix:974385
Hersteller:43440
EAN:7316571182070
630/8-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpa.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 630/8-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager ist ein unverzichtbares Bauteil, um zuverlässige Leistungen in einer Vielzahl industrieller Anwendungen zu gewährleisten. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen und bietet eine einfache sowie langlebige Lösung. Es eignet sich besonders für Systeme, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit höchste Priorität haben und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Leistung bei hohen Drehzahlen.

Eigenschaften:
Das Kugellager der Marke SKF verfügt über eine robuste Konstruktion. Die Stahlblechkappe sorgt für eine optimale Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Belastungen und Stößen. Die beidseitigen Gummidichtungen bieten einen ausgezeichneten Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen. Dieses Modell ist darauf ausgelegt, sowohl radiale als auch axiale Lasten aufzunehmen und besitzt ein Standard-Radialspiel, das eine optimale Toleranz sicherstellt. Dank seiner moderaten Reibung ermöglicht es hohe Drehzahlen und garantiert gleichzeitig eine verlängerte Lebensdauer unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Mit seinen nicht standardisierten Innenabmessungen erfüllt dieses Lager spezifische, maßgeschneiderte Anforderungen.

Wartung:
Die Wartung dieses Lagers wird durch das Dichtungssystem mit NBR-Gummidichtungen erheblich reduziert. Es ist wichtig, die Betriebstemperatur regelmäßig zu überwachen, um thermische Überlastungen zu vermeiden. Die periodische Kontrolle von Geräuschen und Vibrationen ermöglicht die frühzeitige Erkennung möglicher Fehlfunktionen. Obwohl kein ständiger Wartungsaufwand erforderlich ist, tragen eine angemessene Schmierung und eine Inspektion der Betriebsbedingungen dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und seine Effizienz zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Lager auf Partikel oder Verunreinigungen zu überprüfen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.

Dichtung:
Dieser Lagertyp ist beidseitig mit Dichtlippen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet. Diese Dichtungen bieten einen effektiven Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen. Während die Dichtungen eine ausgezeichnete Barriere gegen äußere Einflüsse darstellen, erzeugen sie eine zusätzliche Reibung, die das Drehmoment des Lagers leicht beeinflusst. Diese verstärkte Abdichtung garantiert jedoch eine stabile Leistung, auch in anspruchsvollen Umgebungen und verlängert die Lebensdauer des Produkts. Der NBR-Gummi ist besonders resistent gegen Öle und Fette.

Markeninformationen:
SKF wurde im Jahr 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und mechanischen Lösungen. Das schwedische Unternehmen ist in zahlreichen Ländern vertreten und bekannt für seine Innovationen in den Bereichen Leistung und Zuverlässigkeit. SKF bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, von der Automobil- bis zur Luftfahrtindustrie und ist ein vertrauenswürdiger Partner für Tausende von Unternehmen weltweit.

Stärken:
• hervorragende Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen dank des Dichtungssystems
• einfache Montage und geringer Wartungsaufwand
• geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, resistent gegen Öle und Fette
• hohe Drehzahlen mit moderater Reibung für optimale Leistung

Anwendungen:
Das Lager eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen. Es wird häufig in Förderanlagen und Handhabungssystemen, landwirtschaftlichen und Baumaschinen sowie in Antriebssystemen wie Getrieben und Untersetzungsgetrieben verwendet. Darüber hinaus findet es Anwendung in der Automobilindustrie, beispielsweise in Radlagern und Motoren, sowie in Haushaltsgeräten und Werkzeugmaschinen. Dank seiner Fähigkeit, unter anspruchsvollen Bedingungen zu arbeiten, ist dieses Lager eine zuverlässige Wahl für eine breite Palette industrieller Anwendungen.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite11 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie630
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl22000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1370 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3450 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
14,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an