Rillenkugellager FAG 6210-C-2Z>V, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6210-C-2Z>V
Rubix:3500374
Hersteller:3011389820000
EAN:4064328240438


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6210-C-2Z>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62. . -C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Referenzdrehzahl | 9200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen