Miniaturkugellager SKF 626-2RSH, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:626-2RSH
Rubix:832873
Hersteller:163670
EAN:7316571839851
626-2RSH (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpa.
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 626-2RSH (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an einer oder an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,1 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie62
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl24000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r950 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2340 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,51 exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an