Rillenkugellager FAG 6313-C-HRS, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6313-RSR
FAG:6313-C-HRS
Rubix:1899352
Hersteller:0890385410000
EAN:4054369499476


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6313-C-HRS (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG
Rillenkugellager 63..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c-hrs |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort