Rillenkugellager FAG 6308-C, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6308-C
Rubix:1363406
Hersteller:0706822080000
EAN:4047643293457


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6308-C (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG wurde speziell entwickelt, um sowohl radiale als auch begrenzte axiale Lasten zu tragen und gleichzeitig durch seine robuste Konstruktion eine verlängerte Lebensdauer zu gewährleisten. Es ist mit einer Deckscheibe aus Metall auf einer Seite ausgestattet, welche einen besseren Schutz vor Verunreinigungen bietet.
Eigenschaften:
Das Lager verfügt über eine einzelne Reihe von Kugeln in einem genieteten Stahlblechkäfig und bietet eine hervorragende Verteilung der radialen Last, wodurch Druck besser bewältigt und die Lebensdauer verlängert wird. Die auf einer Seite angebrachte Deckscheibe schützt effektiv vor groben Verunreinigungen und verringert das Risiko von Schmierstoffverlust. Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, gewährleistet dieses Lager einen zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Wartung:
Dieses Lager erfordert regelmäßige Wartung, insbesondere in Bezug auf die Schmierung. Es wird nicht vom Hersteller vorab geschmiert, daher ist es wichtig, einen Schmierstoff auszuwählen, der den spezifischen Einsatzbedingungen entspricht. Die regelmäßige Überwachung der Betriebstemperatur und der Ausrichtung ist unerlässlich, um eine optimale Leistung und eine verlängerte Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten.
Dichtung:
Die Abdichtung des Lagers wird durch eine Deckscheibe aus Stahl auf einer Seite gewährleistet. Dieser Abweiser bildet eine wirksame Barriere gegen Staub und feste Verunreinigungen mittlerer und großer Größe und reduziert gleichzeitig den Verlust von Schmierstoffen.
Markeninformationen:
FAG wurde 1883 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Als Teil der Schaeffler-Gruppe bietet FAG zuverlässige und innovative Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, von der Automobilindustrie bis hin zur Luftfahrt. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit trägt FAG zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und verbessert gleichzeitig die Effizienz von Maschinen.
Eigenschaften:
Das Lager verfügt über eine einzelne Reihe von Kugeln in einem genieteten Stahlblechkäfig und bietet eine hervorragende Verteilung der radialen Last, wodurch Druck besser bewältigt und die Lebensdauer verlängert wird. Die auf einer Seite angebrachte Deckscheibe schützt effektiv vor groben Verunreinigungen und verringert das Risiko von Schmierstoffverlust. Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, gewährleistet dieses Lager einen zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Wartung:
Dieses Lager erfordert regelmäßige Wartung, insbesondere in Bezug auf die Schmierung. Es wird nicht vom Hersteller vorab geschmiert, daher ist es wichtig, einen Schmierstoff auszuwählen, der den spezifischen Einsatzbedingungen entspricht. Die regelmäßige Überwachung der Betriebstemperatur und der Ausrichtung ist unerlässlich, um eine optimale Leistung und eine verlängerte Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten.
Dichtung:
Die Abdichtung des Lagers wird durch eine Deckscheibe aus Stahl auf einer Seite gewährleistet. Dieser Abweiser bildet eine wirksame Barriere gegen Staub und feste Verunreinigungen mittlerer und großer Größe und reduziert gleichzeitig den Verlust von Schmierstoffen.
Markeninformationen:
FAG wurde 1883 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Als Teil der Schaeffler-Gruppe bietet FAG zuverlässige und innovative Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, von der Automobilindustrie bis hin zur Luftfahrt. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit trägt FAG zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und verbessert gleichzeitig die Effizienz von Maschinen.
Stärken
• Hohe Beständigkeit gegen radiale Lasten und hohe Drehzahlen.
• Deckscheibe aus Stahl für besseren Schutz vor Schmutz und grobem Staub.
• Verlängerte Lebensdauer dank optimierter Lastverteilung.
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Schmierstoffen.
• Vielseitiges Modell, das auch moderate axiale Lasten aufnehmen kann.
• Deckscheibe aus Stahl für besseren Schutz vor Schmutz und grobem Staub.
• Verlängerte Lebensdauer dank optimierter Lastverteilung.
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Schmierstoffen.
• Vielseitiges Modell, das auch moderate axiale Lasten aufnehmen kann.
Anwendungen
Dieses Lager findet Anwendung in Getrieben, Getriebekästen sowie in landwirtschaftlichen und Baumaschinen wie Traktoren und Kränen. Schließlich ist dieses Kugellager weit verbreitet in Präzisionsmechanismen wie Aufzügen, elektrischen Rollstühlen und medizinischen Geräten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11800 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47000 N |
| Gewicht | 0,604 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,68 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar