Rillenkugellager FAG 61860-M, Außendurchmesser: 380 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 300 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:61860-M-HLU
FAG:61860-M
Rubix:510291
Hersteller:0190978750000
EAN:4012801540322
61860-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61860-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Das FAG Rillenkugellager ist für radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt. Seine offene Bauweise erleichtert die Montage und macht es ideal für Anwendungen, bei denen es auf geringe Reibung und hohe Präzision ankommt.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager hat einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist für die Bewältigung hoher Radiallasten und mäßiger Axiallasten ausgelegt. Durch den Verzicht auf Dichtungen und die standardmäßige radiale Lagerluft wird die Reibung reduziert, so dass hohe Drehzahlen bei stabilen Betriebsbedingungen erreicht werden können. Seine Standardluft bietet außerdem einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit und trägt so zu kontrollierten Geräuschpegeln bei.

Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist entscheidend, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Schmierung, die den Einsatzbedingungen angepasst ist, wird empfohlen. Bei regelmäßigen Inspektionen können mögliche Anomalien wie Geräusche, übermäßige Temperatur oder Vibrationen festgestellt werden. Bei Verschleißerscheinungen ist ein schneller Austausch ratsam, um weitere Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden.

Dichtheit:
Dieses Lager ist ein offener Typ ohne Dichtungen. Es ist daher äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt. Daher eignet sich dieses Modell besonders für Umgebungen, die wenig Verunreinigungen ausgesetzt sind. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit für Schmierung und Korrosionsschutz.

Markeninformationen:
Schaeffler, ein weltweit renommierter Industriekonzern, steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Wälzlagertechnologie und der Maschinenbaulösungen. Die zur Schaeffler Gruppe gehörende Marke FAG hat sich als unangefochtener Branchenführer etabliert und bietet ein breites Spektrum an Wälzlagern für die anspruchsvollsten Anforderungen der unterschiedlichsten Branchen.
.
Das Rillenkugellager FAG 61860-M ist mit einem Messing-Käfig ausgestattet, der für eine hohe mechanische Stabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und eine exzellente Tragfähigkeit sowohl für radiale als auch axiale Belastungen sorgt. Die offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung und bietet eine langlebige und leistungsstarke Lösung für industrielle
Anwendungen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Messing-Käfig, der eine erhöhte Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen gewährleistet. Dank der geringen inneren Reibung und des standardmäßigen Radialspiels arbeitet es bei hohen Drehzahlen besonders effizient und sorgt für eine gleichmäßige Bewegung. Es ist ideal für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet und benötigt eine regelmäßige Schmierung, um seine Leistung aufrechtzuerhalten. Seine robuste Konstruktion ermöglicht es, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen, wobei eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Wälzärmel sichergestellt wird.

Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Schmierung mit hochwertigen Fetten oder Ölen, je nach Einsatzbedingungen. Eine periodische Überprüfung der Betriebsgeräusche, Temperatur und Vibrationen wird empfohlen, um Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Falls das Lager durch Partikel oder Staub verunreinigt wird, ist eine sorgfältige Reinigung erforderlich, um eine Beschädigung zu vermeiden. Eine saubere Umgebung während der Montage und Demontage ist essenziell, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern.

AbDichtung:
Dieses Rillenkugellager besitzt keine Dichtungen und ist daher anfälliger für externe Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Daher wird es bevorzugt in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt. Die offene Bauweise erleichtert jedoch die Wartung und verbessert die Kühlung. Um die optimale Leistung zu erhalten, ist eine regelmäßige Schmierung und Reinigung erforderlich.

Markeninformation:
FAG, eine Tochtergesellschaft der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von hochpräzisen Wälzlager- und Führungslösungen. Dank kontinuierlicher Innovation und fundierter Materialkompetenz bietet FAG langlebige und leistungsstarke Produkte für die Industrie- und Automobilbranche. Die Kombination aus technologischem Fortschritt und robuster Bauweise macht FAG-Lager zu einer bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Geringe Reibung für einen effizienten und reibungslosen Betrieb
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Schmierung
• Messing-Käfig sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt. Es ist ideal für Getriebe, Kompressoren und Förderanlagen, wo eine hohe Dimensionsstabilität für einen effizienten Betrieb sorgt. Zudem wird es in Turbinen, Flugzeugmotoren und schweren Industriemaschinen verwendet, wo es hohe Belastungen und moderate Vibrationen bewältigen muss. Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit findet es auch in der Energie- und Metallindustrie breite Anwendung und gewährleistet dort optimale Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Stärken

- Offenes Design für geringe Reibung und hohe Geschwindigkeiten;
- Hält hohen radialen Belastungen und moderaten axialen Belastungen stand;
- Einfache Montage und Wartung, da keine Dichtungen vorhanden sind;
- Geeignet für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Wartung.

Anwendungen

Dieses Lager ist ideal für Fördersysteme, Materialhandhabungsgeräte, landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeugmaschinen. Es wird auch in Riemenscheibensystemen und Führungsrollen verwendet. Seine robuste Konstruktion und seine Fähigkeit, verschiedenen Belastungen standzuhalten, machen es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene industrielle Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x380x380 mm
Bruttogewicht10300 g
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie618..-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1850 rpm
Grenzdrehzahl2900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r206000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr152000 N
Zolltarifcode84821090
1.647,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.959,97 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an