Rillenkugellager SKF W 6001-2RS1/VP311, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:W 6001-2RS1/VP311
Rubix:1144455
Hersteller:566851
EAN:7316576034077
W 6001-2RS1/VP311 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 6001-2RS1/VP311 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Speziell für die Lebensmittelsicherheit entwickelt, ist dieses SKF-Rillenkugellager die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, welche Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern. Es wurde so konzipiert, dass es radiale und axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen kann und bietet einen optimalen Schutz vor Verunreinigungen. Dank seines fortschrittlichen Dichtungssystems und seiner lebensmittelkonformen Eigenschaften ist es die bevorzugte Wahl für die Lebensmittel-, Pharma- und Wasseraufbereitungsindustrie.

Eigenschaften:
Hergestellt aus Edelstahl, bietet dieses einreihige Kugellager eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, selbst in aggressiven und feuchten Umgebungen. Beidseitige Elastomer-Lippendichtungen gewährleisten zuverlässigen Schutz vor Staub, Wasser, Öl und Fetten und sorgen so für eine langanhaltende Leistung. Mit einem moderaten Reibmoment ist das Lager für hohe Drehzahlen optimiert und minimiert dabei die Reibung. Gefüllt mit NSF H1-zertifiziertem lebensmittelkonformem Schmierfett, ist es ideal für Umgebungen geeignet, in denen Lebensmittelsicherheit oberste Priorität hat.

Wartung:
Das Lager erfordert dank seiner effektiven Abdichtung nur minimalen Wartungsaufwand, da der Schmierstoff zurückgehalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindert wird. Es wird jedoch empfohlen, die Temperatur und die Vibrationen regelmäßig zu überprüfen, um Anzeichen vorzeitigen Verschleißes frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen verlängern die Lebensdauer und erhalten die optimale Leistung. Zudem sollten die äußeren Dichtungen gereinigt und die Geräuschentwicklung kontrolliert werden, um einen leisen und dauerhaften Betrieb sicherzustellen.

Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit leistungsstarken Elastomer-Lippendichtungen auf beiden Seiten ausgestattet, welche einen exzellenten Schutz gegen Verunreinigungen wie Staub, Wasser und chemische Substanzen bieten. Die blaue Farbe der Dichtungen erleichtert die visuelle Erkennung von Vorfällen. Sie sind beständig gegen Öl, Fett und organische Substanzen, was den Schmierstoff im Inneren hält und eine Schädigung des Lagers verhindert. Dieses Design garantiert eine lange Lebensdauer, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

Informationen zur Marke:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern und Schmierungssystemen. Gegründet im Jahr 1907, setzt sich die Marke für innovative und nachhaltige Lösungen zur Verbesserung der industriellen Leistung ein. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern steht SKF für Qualität, Zuverlässigkeit und anerkannte technische Expertise. SKF engagiert sich aktiv für die Energiewende und strebt über die kommenden Jahre Klimaneutralität an.

Stärken:
• hervorragende Korrosionsbeständigkeit dank vollständig rostfreier Stahlausführung
• Hochleistungs-Lippendichtungen für eine längere Lebensdauer
• NSF H1-zertifiziertes lebensmittelkonformes Schmierfett, ideal für empfindliche Umgebungen
• verbesserte optische Erkennung durch blaue Nitril-Dichtungen
• Niedriges Geräusch- und Vibrationsniveau für einen leisen Betrieb

Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist perfekt für korrosive und feuchte Umgebungen wie die Lebensmittel-, Pharma- oder Marineindustrie geeignet. Es wird häufig in Förderbändern, Lebensmittelwaschanlagen, Verarbeitungsstationen und Verpackungsmaschinen eingesetzt, die Wasser, Feuchtigkeit oder bestimmten chemischen Substanzen ausgesetzt sind.

Stärken

- Höhere Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18,6 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriew
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl16000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2360 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4420 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,15 exkl. MwSt.
/ Stück
22,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an