Dünnringlager Timken 61811-ZZ, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61811-ZZ
Rubix:844763
Hersteller:100314652
EAN:0053893771601





Produktdetails : 61811-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Die metrischen Rillenkugellager von Timken® bieten zuverlässige Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 80,01x80,01x12,1412 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 79,8 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61800 |
| Gewicht | 0,075 kg |
| Stärke | 9 mm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen