Dünnringlager SKF 61805-2RS1, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61805-2RS1
Rubix:833457
Hersteller:41527
EAN:7316577095220

Produktdetails : 61805-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer des Lagers
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit
- Nehmen radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen auf
- Erfordern nur wenig Wartung
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit
- Nehmen radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen auf
- Erfordern nur wenig Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std