Dünnringlager SKF 61813-2RZ, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61813-2RZ
Rubix:178098
Hersteller:41569
EAN:7316577121691
61813-2RZ (SKF) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61813-2RZ (SKF) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x85x85 mm
Bruttogewicht130,2 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Referenzdrehzahl16000 rpm
Grenzdrehzahl8000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
77,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,88 € inkl. MwSt.