Dünnringlager SKF W 61807-2RS1, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 61807-2RS1
Rubix:960238
Hersteller:228957
EAN:7316572502129
W 61807-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 61807-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl, mit Dichtungen oder Deckscheiben an beiden Seiten, haben eine sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27,7 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Seriew
Grenzdrehzahl8500 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
81,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std