Miniaturkugellager FAG 623-2Z-CO7, Außendurchmesser: 10 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 3 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:623-2Z-CO7
Rubix:3096136
Hersteller:0959065760000
EAN:4054372941115

Produktdetails : 623-2Z-CO7 (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist ein einreihiges Kugellager, das für eine reibungslose und präzise Rotation ausgelegt ist. Das Modell ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der seine Robustheit und Langlebigkeit erhöht. Die beiden integrierten Metallabdeckungen bieten zusätzlichen Schutz vor äußeren Verunreinigungen und gewährleisten so eine lange Lebensdauer. Dieses Rillenkugellager ist so konzipiert, dass es sowohl radialen als auch axialen Belastungen standhält und gleichzeitig die inneren Reibungen minimiert.
Wartung:
Der Wartungsaufwand für dieses Kugellager ist dank der Metallabdeckungen, welche die inneren Komponenten vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutz oder Spritzwasser schützen, deutlich reduziert. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts bei und minimiert den Wartungsbedarf. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es optimal funktioniert.
Dichtung:
Dieses Kugellager ist mit Metallabdeckungen ausgestattet, die einen hervorragenden Schutz gegen äußere Verunreinigungen bieten. Diese Abdeckungen schützen die Kugeln und die Laufringe vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutz oder Spritzwasser.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Wälzlager. Vor über einem Jahrhundert gegründet, gehört sie heute zur Schaeffler Gruppe, einem der führenden globalen Anbietern von mechanischen Lösungen und Bewegungstechnologien. FAG ist bekannt für die Qualität seiner Produkte, die Präzision, Langlebigkeit und Leistung vereinen. Die Lager von FAG werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, von der Automobilindustrie über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu industriellen Anlagen. Die Marke setzt sich dafür ein, innovative und zuverlässige Lösungen zu bieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind und so zur Verbesserung der operativen und wirtschaftlichen Leistung von Unternehmen weltweit beitragen.
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist ein einreihiges Kugellager, das für eine reibungslose und präzise Rotation ausgelegt ist. Das Modell ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der seine Robustheit und Langlebigkeit erhöht. Die beiden integrierten Metallabdeckungen bieten zusätzlichen Schutz vor äußeren Verunreinigungen und gewährleisten so eine lange Lebensdauer. Dieses Rillenkugellager ist so konzipiert, dass es sowohl radialen als auch axialen Belastungen standhält und gleichzeitig die inneren Reibungen minimiert.
Wartung:
Der Wartungsaufwand für dieses Kugellager ist dank der Metallabdeckungen, welche die inneren Komponenten vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutz oder Spritzwasser schützen, deutlich reduziert. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts bei und minimiert den Wartungsbedarf. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es optimal funktioniert.
Dichtung:
Dieses Kugellager ist mit Metallabdeckungen ausgestattet, die einen hervorragenden Schutz gegen äußere Verunreinigungen bieten. Diese Abdeckungen schützen die Kugeln und die Laufringe vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutz oder Spritzwasser.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Wälzlager. Vor über einem Jahrhundert gegründet, gehört sie heute zur Schaeffler Gruppe, einem der führenden globalen Anbietern von mechanischen Lösungen und Bewegungstechnologien. FAG ist bekannt für die Qualität seiner Produkte, die Präzision, Langlebigkeit und Leistung vereinen. Die Lager von FAG werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, von der Automobilindustrie über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu industriellen Anlagen. Die Marke setzt sich dafür ein, innovative und zuverlässige Lösungen zu bieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind und so zur Verbesserung der operativen und wirtschaftlichen Leistung von Unternehmen weltweit beitragen.
Stärken
Dieses Rillenkugellager zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus, die eine Installation in verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Dank der Metallabdeckungen besitzt es einen wirksamen Schutz gegen Verunreinigungen und reduziert so den Bedarf an häufigen Wartungsarbeiten. Sein Stahlblechkäfig verleiht dem Produkt eine erhöhte Stoß- und Vibrationsfestigkeit und sorgt für eine langfristige Zuverlässigkeit. Dieses Kugellager ist auch für seine Fähigkeit bekannt, bei hohen Drehzahlen mit minimaler Geräusch- und Wärmeentwicklung zu arbeiten, was es ideal für Hochleistungsmaschinen macht.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager wird besonders in kleinen Getrieben, Haushaltsgeräten und Automobilausrüstungen eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 62..-2z |
| Grenzdrehzahl | 81000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 226 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 641 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
