Miniaturkugellager FAG 608-Z-HLN, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:608-Z
FAG:608-Z-HLN
Rubix:2537368
Hersteller:0654467550000
EAN:4064327025852

Produktdetails : 608-Z-HLN (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Rillenkugellager 60...-Z, einreihig, Abweiser, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 60z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort