Miniaturkugellager SKF 608-2RSH/GJN, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:608-2RSH/GJN
Rubix:310152
Hersteller:164086
EAN:7316571844220
608-2RSH/GJN (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 608-2RSH/GJN (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit GJN

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahleignung
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Erfordert wenig Wartung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x22x22 mm
Bruttogewicht11,7 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie60
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl22000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1370 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3450 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
3,97 exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an