Rillenkugellager SKF 6209-2RZTN9/HC5C3WT, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6209-2RZTN9/HC5C3WT
Rubix:310385
EAN:7316571642352
6209-2RZTN9/HC5C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben Hybrid SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6209-2RZTN9/HC5C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben Hybrid SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell entwickelt, um hohe Leistungen zu bieten und gleichzeitig vor elektrischen Strömen geschützt zu sein. Dank seiner Elemente aus Siliziumnitrid, seinem Polyamidkäfig, seinen Dichtungen und seiner hochwertigen Schmierung ist es für spezifische Anwendungen ausgelegt. Das Hybridlager eignet sich ideal zur Aufnahme von radialen und axialen Belastungen und erfüllt die Anforderungen anspruchsvollster Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Eigenschaften:
• Materialien und Bauweise: Das Kugellager kombiniert Stahllaufringe mit Wälzkörpern aus Siliziumnitrid (Si3N4), was eine optimale elektrische Isolation und erhöhte Verschleißfestigkeit gewährleistet.
• Belastbarkeit: Es wurde entwickelt, um hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen.
• Geschwindigkeit und Wärmeableitung: Dank des erweiterten Radialspiels (C3) ist es besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet und erleichtert die Wärmeableitung.
• Käfig: Der aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigte Käfig minimiert Reibung, was die Drehzahlkapazität erhöht und die Lebensdauer verlängert.
• Schmierung: Es ist vorab mit einer Hochleistungsschmierfett auf Polyharnstoffbasis geschmiert, welche Temperaturen von -40 °C bis +160 °C standhält.
Dichtungen: Zwei berührungslose Nitrildichtungen bieten einen optimalen Schutz vor Verunreinigungen.

Wartung:
Dieses Lager ist mit Nitrildichtungen ausgestattet, die das Schmiermittel bewahren und den Eintritt von festen und flüssigen Verunreinigungen minimieren. In den meisten Fällen ist eine Nachschmierung nicht erforderlich. Um jedoch optimale Leistungen zu gewährleisten, wird empfohlen, regelmäßig Temperatur, Vibrationen, Ausrichtung, Radialspiel und Sauberkeit zu überprüfen. Solche Kontrollen ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Anomalien und verlängern die Lebensdauer des Lagers.

Dichtung:
Die integrierten RZ-Dichtungen bieten eine hervorragende Abdichtung ohne Reibung. Sie halten das Schmiermittel zuverlässig zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Diese berührungslosen Dichtungen bieten auch in schwierigen Umgebungen eine hohe Effizienz, sind jedoch nicht gegen Hochdruckreinigungen beständig.

Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lagern und industriellen Wartungslösungen. Mit einem umfassenden Vertriebsnetz in zahlreichen Ländern bietet SKF hochwertige Produkte, welche auf die Verbesserung der Leistung industrieller Ausrüstung ausgelegt sind.

Stärken:
• Siliziumnitrid-Wälzkörper für Schutz vor elektrischen Entladungen
• berührungslose Nitrildichtungen für langlebige Abdichtung und minimale Reibung
• Radialspiel C3 für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
• Polyamidkäfig für erhöhte Verschleißfestigkeit und geringeres Risiko von Festfressen
• hochwertige Schmierung für einen breiten Temperaturbereich

Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist besonders geeignet für Elektromotoren, da es eine geringe Reibung und eine hervorragende Isolation gegen vagabundierende Ströme bietet, wodurch die Ausrüstung effektiv geschützt wird. Beispielsweise sorgt es in Umwälzpumpenmotoren für eine zuverlässige Leistung bei minimalem Verschleiß. Ebenso ist es ideal für Pumpen und Kompressoren, insbesondere in HVAC-Systemen, wo die Reduzierung von Vibrationen entscheidend für einen leisen und stabilen Betrieb ist.
Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Werkzeugspindeln verbessern die leichten Siliziumnitrid-Elemente die Gesamtleistung. Dank der Dichtungen, welche vor Verunreinigungen schützen, eignet sich dieses Lager auch perfekt für staubige oder feuchte Umgebungen, wie sie in landwirtschaftlichen Maschinen oder Baugeräten vorkommen, und bietet selbst unter schwierigen Bedingungen eine hohe Langlebigkeit.

Stärken

- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht360,6 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie62
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,34 exkl. MwSt.
/ Stück
159,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an