Rillenkugellager Timken 6208-ZZ, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

6208

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6208-ZZ
Rubix:844889
Hersteller:100417198
EAN:0087796293311
6208-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6208-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,9884x84,9884x21,0058 mm
Gewicht der Verpackung390,1 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6208
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r18100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29500 N
Zolltarifcode84821090
13,13 exkl. MwSt.
/ Stück
15,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an