Rillenkugellager FAG 6220-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6220-C3
Rubix:510544
Hersteller:0167216670030
EAN:4012801203678
6220-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6220-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x180x180 mm
Bruttogewicht3300 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4800 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr130000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
126,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,02 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an