Sonstiges Spannlager INA 211-XL-KRR, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 36 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:211-XL-KRR
Rubix:7631
Hersteller:0008164420000
EAN:4064327885074


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 211-XL-KRR (INA) Spannlager INA
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43500 N |
| Bauform | lagepassung |
| Gewicht | 0,85 kg |
| Schmierung | lebensdauerschmierung mit fett, wartungsfrei |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage