Dünnringlager INA CSCB065-HLE, Außendurchmesser: 180.975 mm | Breite: 7.938 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSCB065-HLE
Rubix:667916
Hersteller:0028330260000
EAN:4054362037255


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180,975 mm |
| Breite | 7,938 mm |
Produktdetails : CSCB065-HLE (INA) Dünnringlager INA
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCB, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 214 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
| Außendurchmesser | 180,975 mm |
| Breite | 7,938 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | cscb |
| Gewicht | 0,213 kg |
| Stärke | 7,938 mm |
| Referenzdrehzahl | 3300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7200 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
976,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.161,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage