Dünnringlager INA CSCA020-HLE, Außendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 6.35 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSCA020-HLE
Rubix:139412
Hersteller:0034162910000
EAN:4047643181693


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63,5 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : CSCA020-HLE (INA) Dünnringlager INA
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 63,5 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csca |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Endbearbeitung | stahl |
| Stärke | 6,35 mm |
| Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
335,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
399,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort