Dünnringlager INA CSCU070-2RS-HLE, Außendurchmesser: 196.85 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 177.8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSCU070-2RS-HLE
Rubix:133128
Hersteller:0032606740000
EAN:4012802127355


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : CSCU070-2RS-HLE (INA) Dünnringlager INA
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 421 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | cscu..-2rs |
| Gewicht | 0,42 kg |
| Stärke | 12,7 mm |
| Referenzdrehzahl | 1460 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1460 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.562,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.859,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort