Miniaturkugellager FAG S683-2Z-HLC, Außendurchmesser: 7 mm | Breite: 3 mm | Innendurchmesser: 3 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:S683-2Z-HLC
Rubix:3086128
Hersteller:0555184780000
EAN:4012802624496
S683-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 683-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager S68..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,45 g
Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite3 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Series68..-2z
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl103000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r90 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr265 N
Zolltarifcode84821010
5,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an