Miniaturkugellager SKF 608, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:608
Rubix:974261
Hersteller:608
EAN:7316577086945
608 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 608 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahleignung
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Erfordert wenig Wartung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie608
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl48000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1370 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3450 N
Zolltarifcode84821010
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an