Miniaturkugellager FAG MF126-2Z-HLC, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:MF126-2Z-HLC
Rubix:3086035
Hersteller:0554769290000
EAN:4012802607918
MF126-2Z-HLC (INA) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MF 126-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Kugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,86 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Seriemf..-2z
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Zolltarifcode84821010
144,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
171,72 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an