Miniaturkugellager FAG F625-2Z-HLC, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:F625-2Z-HLC
Rubix:3085990
Hersteller:0552223820000
EAN:4012802602470

Produktdetails : F625-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, mit Flansch, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager F62..-2Z, einreihig, mit Flansch, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,52 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | f62..-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 670 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1730 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
162,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort