Miniaturkugellager FAG 682-2Z-HLC, Außendurchmesser: 5 mm | Breite: 1.5 mm | Innendurchmesser: 2 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:682-2Z-HLC
Rubix:3085955
Hersteller:0558517380000
EAN:4012802608441

Produktdetails : 682-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager
Rillenkugellager 68..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2 mm |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 68..-2z |
| Grenzdrehzahl | 137000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 169 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
80,44 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar