Miniaturkugellager Timken 619/8-ZZ, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:619/8-ZZ
Rubix:844771
Hersteller:100314626
EAN:0053893771885
619/8-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 619/8-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Die metrischen Rillenkugellager von Timken® bieten zuverlässige Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung6,8 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie619 (ultra-light) - miniature and extra-small 600 series
Gewicht6 g
Grenzdrehzahl44000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r910 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2200 N
89,1032 mm
8,25 exkl. MwSt.
/ Stück
9,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an