Miniaturkugellager FAG R4A-2Z-HLC, Außendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 7.142 mm | Innendurchmesser: 6.35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:R4A-2Z-HLC
Rubix:3657208
Hersteller:0655128040000
EAN:4012802501070


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19,05 mm |
| Breite | 7,142 mm |
Produktdetails : R4A-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,54 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,35 mm |
| Außendurchmesser | 19,05 mm |
| Breite | 7,142 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | r42z |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
157,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort